GARANT GRIDLINE: MŰHELYBERENDEZÉS RENDSZEREK
A GARANT GridLine, melynek jelentése "E3 – Ergonomics, Efficiency, Emotion”, modern üzemek berendezéséhez készül világos
tervezési elvek és egységes raszter alapján. Ennek köszönhetően változatos kombinációs és bővítési lehetőségek alakulnak ki.
Az esztétika és a funkcionalitás még akkor is biztosított, ha a jövőben változtatásokat hajtanak végre a berendezéseken.
Az új GARANT GridLine műhelyberendezés rendszer előnyei:
- Teljesen moduláris
- Egységes 25 mm-es raszter rendszer
- Legmagasabb funkcionalitás és ergonómia
- Fenntartható és egyszerű tervezés
Már a középkorban egyszerű rasztereket hoztak létre az írás előtt a kéziratokhoz egy könyv oldalainak egységes felosztása érdekében. Ez az előkészítő munka mindenekelőtt az író munkáját volt hivatott megkönnyíteni.
Ez az ötlet rejlik az új GARANT GridLine műhelyberendezés sorozat egységes raszter (ang. Grid) meghatározása mögött. Teljes műhelyeknek az egységes külső méreteknek köszönhető egyszerűbb megtervezése mellett az előny a felhasználó számára mindenekelőtt a beltérben jelentkezik. Például egy GARANT GridLine munkapad fiókjában a különböző felosztó elemek LEGO® elemként szabadon kombinálhatóak egymással. A 6 különböző méretben és kivitelben elérhető kisalkatrész tartóktól kezdve a hasított elválasztó lemezeken és beilleszthető válaszfalakon keresztül egészen a komplett eForm betétekig. Ezek az egyedi keményhab betétek megkönnyítik a munkát a szerszámok hiánytalanságának könnyű áttekinthetősége, valamint a szerszámok gyors kivétele által.
Az egységes raszternek köszönhetően ezek a felosztó elemek azonban nem csak a nevezett munkapadhoz megfelelőek, hanem a GARANT GridLine sorozat minden termékéhez. Ez lehetővé teszi a könnyű cserét és pótlást, a tervezési biztonságról és a költségmegtakarításról nem is beszélve. A GARANT GridLine sorozattal a felhasználó egy egységes rendszert vásárol
és az A munkapadhoz nem kell más felosztó elemeket vennie, mint a B munkapadhoz vagy a C műhelykocsihoz.
Design, ami meggyőz
A GridLine sorozat GARANT ToolCar-ját szintén jól fogadták a tervezők. 2018 elején a kerekekkel ellátott szekrény lenyűgözte a nemzetközileg elismert iF Design Awards zsűrit. A rangos Red Dot Awards zsűrije 2018-ban díjjal tüntette ki kiváló minőségű dizájnjáért és funkcionalitásáért. Végül pedig elnyerte a German Design Award 2019 díját modern, robusztus kialakításáért, amely kéz a kézben jár a magas szintű funkcionalitással.
A legnagyobb megtiszteltetés azonban minden bizonnyal az iF Design Award 2019 és a German Design Award 2020 díja a teljes GridLine sorozatért, amelyet a zsűri egy következetesen átgondolt moduláris rendszerként az utolsó részletig átgondolt, modern és letisztult dizájnú és a matt fémfelületek kiváló minőségével összehangolt remekműként értékelt.