Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
       

      Hogy hatnak a színek

      A színek hatása alól alig tudjuk kivonni magunkat. A színek tudat alatt érzelmeket váltanak ki és különböző szimbolikus erővel rendelkeznek.
      Némelyik elsőre egyértelmű – mint az égkék, a napsárga vagy a vérvörös, más asszociációk ezzel szemben csak második pillantásra válnak értelmezhetővé.
       

      Gridline-Farbe-01-800.jpg

      A hét legfontosabb színnek, és a sokféle jelentésük közül néhánynak az áttekintése:

      Piros: Szerelem / szenvedély / agresszió / veszély

      Narancssárga: Energia / életöröm / aktivitás / melegség

      Sárga: Nap / irigység / féltékenység

      Ibolyakék: Inspiráció / misztika / mágia / erő / becsvágy / hatalom

      Kék: Harmónia / lojalitás / megbízhatóság

      Zöld: Nyugodtság / élet / regeneráció / boldogság

      Szürke: Tárgyilagosság / diszkréció / visszafogottság
       

      Nemes, elegáns, egyszerű és kombinálható

      Gridline-Farbe-02-800.jpg

      Az új GARANT GridLine színe az antracit – egy olyan szín,
      amit szívesen használnak gépek létrehozásánál és jelenleg sok más területen is nagyon divatos.

      Megbízhatóság és hitelesség  – eddig ezt az acélkék testesítette meg, mely egy olyan középkék, amelyet RAL 5011 jelölésként is ismerünk.

      A műhelyberendezések területén ez a kék más eszközökkel együtt azonban egy további színt visz a képbe. Sok olyan vállalat is van, amelyeknél korábbi történelmükből olyan gyártói színek is jelen vannak, mint a rezedazöld vagy a sárgászöld.
      A műhelykocsi kékjével ez a színesség tovább növekedne.
      Ezért a GARANT GridLine-hoz az antracitot választottuk kombinációs színként.

      Ez a sötétszürke nem csak a modern gépgyártásban tükröződik, hanem divatos szín is, melyet általában nemesnek, elegánsnak és szépnek találunk. Az antracit még olyan vállalatok számára is megfelelő, amelyek tudatosan egy vállalati szín vagy színcsoport mellett döntöttek. Mert a sötétszürke decens, szinte minden mással gond nélkül kombinálható és visszafogott semlegességet sugároz.