Akkus fúró-csavarozó cserélhető fúrótokmánnyal click & go, Típus: GSR1215FC

Cikkszám: P07223 GSR1215FC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GSR 12V-15 FC
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 15 Nm
Maximális nyomaték kemény 30 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 400 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 1 300 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 0 mm - 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 19 mm
Súly 0,8 kg
Max. vibráció EN szerint < 1,9 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Gyártó száma 06019F6002
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó
  • Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • Hosszú élettartamú a kefe nélküli EC motornak köszönhetően (070240 nem).
  • Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.
  • Cserélhető színes csíptetők a készülék könnyű felismeréséhez (070240 nem).

Pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken a kompakt méretnek köszönhetően bittartóval vagy cserélhető excenteres vagy szögadapterrel. Rugalmas munkavégzés a cserélhető rendszer következtében négy különböző FlexiClick adapterrel. Kényelmesen használható: Az adapterek a 16 különböző pozíció beállításához egyszerűen a készüléken maradnak.

Tartalom:

Inkluzív szállítókoffer, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073852 sz.-tól és a 073866 sz. alatt talál.