• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accu-boorschroefmachine met verwisselbare boorhouder click & go, Type: GSR1215FC

Artikelnummer: P07223 GSR1215FC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GSR 12V-15 FC
Energievoorziening Accuvoeding
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 400 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.300 min-1
Snelspanhouder spanbereik 0 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Gewicht 0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 1,9 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer P07223 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847704
Nummer fabrikant 06019F6002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Lange levensduur dankzij borstelloze EC-motor (niet bij 070240).
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.
  • Verwisselbare colorclips voor een gemakkelijke herkenning van het apparaat (niet bij 070240).

Nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij compacte uitvoering met bithouder of verwisselbaar excentrisch of haaks opzetstuk. Flexibel werken dankzij het wisselsysteem met vier verschillende FlexiClick-opzetstukken. Comfortabel gebruik: opzetstukken blijven voor het instellen van de 16 verschillende posities gewoon op het apparaat.

Levering:

Inclusief transportkoffer, zonder accu en lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073852 e.v. en 073866.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan