Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem click & go, Typ: GSR1215FC

Artiklové číslo: P07223 GSR1215FC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GSR 12V-15 FC
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 15 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 30 Nm
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 400 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 1 300 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 0 mm - 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 19 mm
Hmotnost 0,8 kg
Maximální vibrace dle EN < 1,9 m/s2
Typické použití Strong
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Číslo výrobce 06019F6002
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Kompaktní, výkonný akumulátorový vrtací šroubovák 12 V s pravým/levým chodem.
  • Dlouhá životnost díky bezkartáčovému EC motoru (ne 070240).
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.
  • Vyměnitelné barevné svorky pro snadnou identifikaci přístroje (ne 070240).

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti s držákem bitů nebo vyměnitelnému excentrickému nebo úhlovému nástavci. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nástavci FlexiClick. Pohodlná manipulace: nástavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073852 a násl. a 073866.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku