Akku-Bohrschrauber mit wechselbarem Bohrfutter click & go, Typ: GSR1215FC

Artikel-Nr.: P07223 GSR1215FC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-15 FC
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
Gewicht 0,8 kg
maximale Vibration nach EN < 1,9 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Herstellernummer 06019F6002
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor (nicht 070240).
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.
  • Austauschbare Colorclips für leichtes Erkennen des Gerätes (nicht 070240).

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe mit Bithalter oder wechselbaren Exzenter- oder Winkelaufsatz. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschieden FlexiClick-Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.