• Ingen pris tilgjengelig

Sladdlös borrskruvdragare med utbytbar borrchuck click & go, Typ: GSR1215FC

Article no.: P07223 GSR1215FC

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSR 12V-15 FC
Energiförsörjning Batteridriven
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 15 Nm
maximalt vridmoment hårt 30 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 400 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 300 min-1
spännvidd snabbchuck 0 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 19 mm
vikt 0,8 kg
maximala vibrationer enligt EN < 1,9 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Manufacturer number 06019F6002
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

BOSCH batteridriven borrskruvdragare
  • Kompakt och kraftfull 12 V batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • Lång livstid tack vare borstlös EC-Motor (inte 070240).
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.
  • Utbytbara Färgclips för enkel identifiering av apparaten (einte 070240).

Exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare kompakt storlek med bitshållare eller utbytbar excenter- eller vinkeltillsats. Flexibelt arbete tack vare växlingssystemet med fyra olika FlexiClick-tillsatser. Bekväm hantering: Tillsatserna sitter helt enkelt kvar på apparaten vid inställning av de 16 olika positionerna.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportväska, utan batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073852 och framåt och 073866.