• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable clic & go, Type: GSR1215FC

Réf.: P07223 GSR1215FC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSR 12V-15 FC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 400 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
Poids 0,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 1,9 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Réf. fabricant 06019F6002
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V compacte et puissante, à rotation droite/gauche.
  • Longue durée de vie grâce au moteur EC sans balais (sauf 070240).
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.
  • Clips colorés interchangeables pour une identification aisée de l'appareil (sauf 070240).

Travail précis y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs FlexiClick différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.

Livraison:

Avec valise, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073852 et suiv. ainsi que 073866.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous