{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
| Denominación del fabricante | GSR 12 V-15 FC | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Par de giro máximo blando | 15 Nm | |
| Par de giro máximo duro | 30 Nm | |
| Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
| Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 10 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 19 mm | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | < 1,9 m/s2 | |
| Empleo típico | Strong | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador |
| Número de artículo | P07223 GSR1215FC | |
| EAN / GTIN | 3165140847704 | |
| Número del fabricante | 06019F6002 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |