• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Akumulatorska bušilica-odvijač s izmjenjivom glavom bušilice click & go, tip: GSR1215FC

Artikl br.: P07223 GSR1215FC

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
oznaka proizvođača GSR 12V-15 FC
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 15 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 30 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 400 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.300 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 0 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 19 mm
Težina 0,8 kg
maksimalne vibracije prema EN < 1,9 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Broj proizvođača 06019F6002
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska bušilica-odvijač
  • Kompaktna, snažna 12 V akumulatorska bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • Dugi vijek trajanja zahvaljujući EC motoru bez četki (ne 070240).
  • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.
  • Izmjenjivi Colorclips za jednostavno prepoznavanje uređaja (ne 070240).

Precizni radovi i na teško dostupnim mjestima zahvaljujući kompaktnoj veličini s držačem nastavka ili zamjenjivim ekscentričnim nastavkom ili kutnim nastavkom. Fleksibilan rad zahvaljujući sustavu zamjene s četiri različita FlexiClick nastavka. Ugodno rukovanje: Nastavci kod podešavanja 16 različitih položaja ostaju na uređaju.

Opseg isporuke:

Uključuje transportni kovčeg, bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073852 i dalje te 073866.