{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ANGX 10T308ZEER | |
Váltólapka ISO kód | ANGX 10T308ZEER | |
Minőség | HB9540 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,6 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,9 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Tartalom | 50 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | GG2131 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4067263078852 |