{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Kinyúlási hossz L1 | 28 mm | |
| Teljes hossz Lges | 80 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 7 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 17 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 18 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 2,94 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 4,85 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215800 10/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197702630 | |
| Gyártó száma | 215800 10/1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |