6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú, Hatszög: 2,5mm

Cikkszám: 631729 2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 088 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 55 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Gyártó száma 631729 2,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.