Nyeles hajtószár, 1/4 col, Teljes hossz: 146mm

Cikkszám: 632829 146
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 740 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Színárnyalat, kék Éj kék; Tiszta narancssárga
Szín kék; narancssárga
Kivitel egyenes
Fogantyú tulajdonságai csúszásgátló; ergonomikus
Fogantyú típusa standard markolat
Markolathossz 146 mm
Kulcsnyílás, külső négyszög csavarokhoz (Robertson®) 1/4 coll
Különlegesség, külső négyszög csavarokhoz (Robertson®) csavarmegtartó funkcióval
Termék fajtája dugókulcs
Anyag króm-vanádium acél
Felület krómozott
Szabvány DIN 3120; DIN 3122
Teljes hossz 146 mm
Készlet nem
Meghajtás nyél
Profil külső négyszög csavarokhoz (Robertson®)
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632829 146
EAN / GTIN 4062406063481
Gyártó száma 632829 146
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag nyéllel.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

DIN 3122-E 6,3
Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugós golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.