Billentő és magasságállító satuval, Satu pofaszélessége: 100mm

Cikkszám: 967565 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Satu pofaszélessége (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 132 mm
Magasság behúzva 296 mm
Súly 21 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Gyártó száma 967565 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil nagy szilárdságú kovácsolt-/ acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC megmunkálású komponensek következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális rögzítőszerkezetnek köszönhetően. Gyors rögzítés minden kívánt helyzetben a biztonsági szorítókarnak köszönhetően.
Biztonsági funkció: A satu csak a megfelelően helyzetben billenthető lefelé (ha a rögzítő csap az emelőcső mélyedésébe illeszkedik).

Előny:

  • A satu a magasságállítóval kombinálva további forgólap nélkül 360°-ban elforgatható.
  • Szabad munkafelület a munkalap alá történő lehajtással.
  • Egy ajtóval rendelkező zárható házba történő beépítéssel a billentő és magasságállító lopásvédetten tárolható (ház külön rendelésre).

Felhasználás:

A satunak az ergonómiailag ideális munkavégzési magasságra történő centiméterpontos beállításához.

Tartalom:

Rögzítőanyagok, munkalap alá történő beszereléshez.
967100 sz. 100 méret satu.

Szín:

Ezüstszürke

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Satu rögzítésére szolgáló szerkezet.
  • Használaton kívül a satu a munkalap alá billenthető.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak zárt helyiségekben használja.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Csak szakszerű felszerelés esetén használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek