Sarok modul sötétszürke Eluplan munkalappal, Munkalap hossza: 1000mm

Cikkszám: 920103 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
1000
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 150
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 150 kg
Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 1 000 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Végződés munkalap mélységben 800 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás nem
Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen szilárd, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval nem
Súly 32 kg
Termék fajtája Sarok munkaállomás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591
Gyártó száma 920103 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Egyszerű kivitel acéllemez tartó szögvasakkal, állítható magasságú támasztólábbal, teherbírás 150 kg. Manuális magasságállítás lehetséges.

Alkalmazható:

Workstation mLevel.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), oldal- és hátfalak RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.