• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Postazione di lavoro eLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 1000mm

Codice art.: 920012 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modello eLevel
Serie Postazione di lavoro
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo si
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Materiale piano di lavoro Eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Codice del produttore 920012 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro eLevel − regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l’altezza dell’intera postazione di lavoro.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, non configurabile.
Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile.
Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Nota:

  • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un’altezza massima di 500 mm.
  • Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoiamento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un’unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

Warning:

Uso previsto
  • Per lavorare con comodità da seduti o in piedi.
  • Solo per uso interno.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sulla postazione di lavoro.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non combinabile con cassettiere che superano un’altezza di 500 mm.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati