Huzalcsupaszító fogó STRIPAX® 16 mm2

Cikkszám: 728645 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Stripmax 16
Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet 6 mm2 - 16 mm2
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728645 16
EAN / GTIN 4008190183875
Gyártó száma 9005610000

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.
A felső markolathéj levehető, ezáltal változtatható a markolat mérete nagy ill. kis méretű kezekhez (6UL mérettől). Részleges csupaszítás is lehetséges.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728710 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek