Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított A0

Cikkszám: 719845 A0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 135 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 mm - 10 mm
Hegy ⌀ 0,9 mm
Szabvány hasonló, mint a DIN 5254
Pofaalak 45°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719845 A0
EAN / GTIN 4045197493231

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketített fogó, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5254.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz