{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5254 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 |