Szerelő szerszámkészlet, 74 darabos szerszámos táskában 74

Cikkszám: 686020 74
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 74
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; 6-szög dugókulcs; Lapos-csavarhúzó
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 686020 74
EAN / GTIN 4062406785284

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462010 sz. 5 méret
Alumínium vízmérték: 1 db 467435 sz. 400 méret
Reszelőkészlet: 1 db 517419 sz. 200 méret
Fémfűrész keret bimetall lappal: 1 db 580750 sz. 300 méret
Villáskulcs készlet 6 – 34 mm szerszámtartóval: 1 db 610960 sz. 12 méret (6×7 – 30×34) 1 db 611500 sz. 12 mérettel
Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db 627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)
Dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630368 sz. 6 méret (29 darabos)
Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 3, 4, 7 méret
6-szög rátűzőkulcs: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret
Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret
Telefonfogó, hajlított: 1 db 713595 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret
Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret
Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db 094055 sz. 10 méret
Szemüveg: 1 db 096845 sz. CLEAR méret
Fülvédő: 1 db 097795 sz. STEEL méret
Textil szerszámos táska: 1 db 692262 sz. 2 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek