Szerelő szerszámkészlet, 15 darabos szerszámmappában 15

Cikkszám: 686006 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 15
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 686006 15
EAN / GTIN 4062406773526

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 2,5; 3; 3,5; 4 méret
6-szög rátűzőkulcs: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret
Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret
Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 200 méret
Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret
LED-es zseblámpa: 1 db 081437 sz. BLACK méret
Teleszkópos mágneses felvevő szerszám: 1 db 081650 sz.
Textil szerszámmappa csattal: 1 db 692257 sz. 1 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek