MM GRIT22K200-020-4T8 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329200
EAN / GTIN 7291075409796
Gyártó száma 3329200
L-szám L24060 7

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezných těles (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 9,8 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 9,8 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése