Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 32X36 mm

Prekės Nr.: 615900 32X36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 32 mm
Rakto dydis 2 36 mm
Rakto ilgis L 410 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 48 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 52 mm
Paviršius fosfatuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 615900 32X36
EAN / GTIN 4045197385581

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį