Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 34 mm

Cikkszám: 614200 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 34 mm
Kulcs hossza L 460 mm
Maximális pofamagasság h1 13 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 18 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Csillagkulcs oldal AS-drive igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614200 34
EAN / GTIN 4018754019397
Gyártó száma 40103434

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az AS-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz