{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Kulcs hossza L | 145 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Gyártó száma | 40100808 |