MM ECF45-.500-4T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5621388
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5621388
EAN / GTIN 7291075173543
Gyártó száma 5621388
L-szám L24060 4

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,7 mm, interfész jellemzők T08, vágási átmérő (DC) 1,95 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 24,45 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,7 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,95 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24,45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése