MM ECF45-.500-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5621388
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5621388
EAN / GTIN 7291075173543
Réf. fabricant 5621388
Article hors catalogue L24060 4

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 1.95 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 1.95 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees