MM ECF45-.500-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5621388
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621388
EAN/GTIN 7291075173543
Nummer fabrikant 5621388
L-nummer L24060 4

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12,7 mm, interface-eigenschappen T08, diameter snijkanten (DC) 1,95 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles