ONMU 080608 AN-N-HP IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 16MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605933
EAN / GTIN 7291075224528
Gyártó száma 5605933
L-szám L23910 982

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 5,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
  • Vágóélek száma 16

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése