F45WG D080-10-27-FX-R08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103868
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103868
EAN / GTIN 7291075193336
Gyártó száma 3103868
L-szám L23980 963

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 92 mm, vágótestek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 92 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 92 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 080608-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44,3 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése