F45WG D5.0-18-1.5-FX-R08 45°-os homlokmaró szűk osztású, nyolcszögletű ONHU/MU 0806... nyúlványok 16 vágóéllel

Cikkszám: 3103876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103876
EAN / GTIN 7291075193411
Gyártó száma 3103876
L-szám L23980 3153

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • kúpos átmérő, gépi oldal (DCONMS): 1-1/2″
  • átmérő (DC/DCX): 5,47″
  • vágótestek száma (CICT): 18
  • csonkátmérő (DHUB): 3,27″
  • teljes hossz (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
  • szerszám átméro (DC): 5″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 5.47″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 5.47″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 18
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
  • agy átméro (DHUB): 3.27″
  • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
  • teljes hossz (OAL): 2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése