F45WG D125-18-40-FX-R08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103870
EAN / GTIN 7291075193350
Gyártó száma 3103870
L-szám L23980 990

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 137 mm, vágótestek száma (CICT) 18, tengelyátmérő (DHUB) 82 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 137 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 137 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 18
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 080608-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44,3 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése