Vertikális befogó derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez 2

Cikkszám: 376520 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6803J
Furattávolság e 20 mm
Furattávolság f 25,5 mm
Furat ⌀ d 6,1 mm
Befogási magasság H 35 mm
Tartóerő P1 1 000 N
Tartóerő P2 1 200 N
Teljes magasság 176,5 mm
Teljes hossz 77 mm
Nyomócsavar M6×35 mm
Termék fajtája Vertikális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376520 2
EAN / GTIN 4020772007898
Gyártó száma 557319

Leírás

Kivitel:

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.
  • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
  • Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
  • Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.