{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Dmin | 16 mm | |
| Dmax | 22 mm | |
| H | 11,5 mm | |
| H1 | 1,6 mm | |
| L | 16,2 mm | |
| Kulcsnyílás SW | 5 mm | |
| Maximális szorítóerő | 4 kN | |
| Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
| Cikkszám | 370053 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245267774 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |