{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség A | 125 mm | |
| Maximális befogási tartomány b | 180 mm | |
| Pofamagasság C | 43 mm | |
| Teljes hossz a | 310 mm | |
| Teljes szélesség B | 125 mm | |
| Súly | 14,5 kg | |
| Termék fajtája | Ellenőrző satu |
| Cikkszám | 363650 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197313638 | |
| Gyártó száma | B 60 15 0 0009 | |
| Gyártó/felelős személy | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |