NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3396299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOSWISS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Gyártó száma 3396299
L-szám L23920 1685

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek