SCIR 22-100N-00 IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6405403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405403
EAN / GTIN 7291075315585
Gyártó száma 6405403
L-szám L23940 1636

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0 mm, vágási mélység, max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: