Leírás:
Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1-3 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 2-1 / 4 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,736”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,06”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): FFQ8 SZMU 120520
- Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 12 fok