FFQ8 D2.50-06-1.00-12 Snel aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3395202
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOFEED
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3395202
EAN/GTIN 7291075439212
Nummer fabrikant 3395202
L-nummer L23980 2830

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,736″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,06″
  • Naafdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles