MM TS-A-L100-C16-T10 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103151
EAN / GTIN 7291075276930
Gyártó száma 3103151
L-szám L24070 24

Leírás

Leírás:

Adapterek moduláris marófejekhez, adapter átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, adapter menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 39420 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése