MNSNT 220-400-MF20X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335843
EAN / GTIN 7291075425956
Gyártó száma 3335843
L-szám L24040 825

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 21,4 mm
  • Interfész funkciók MF20X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 28 mm
  • Kötegátmérő (DF) 21,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 220
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 504 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése