MNSNT 115-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335831
EAN / GTIN 7291075425833
Gyártó száma 3335831
L-szám L24040 60

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, řezný průměr (DC) 11,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 11,2 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 11,1 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 11,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 115
  • Pont hossza (PL) 2,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 474 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése