HCP 227-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568042
EAN / GTIN 7291075334821
Gyártó száma 5568042
L-szám L24050 362

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 22,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 st.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,69 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,76 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 138 fok
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése