MNSNT 130-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335834
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335834
EAN / GTIN 7291075425864
Gyártó száma 3335834
L-szám L24040 63

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitové destičky (DC) 13 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, užitečná délka (LU) 400 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,7 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 12,6 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 12,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 130
  • Pont hossza (PL) 3,51 mm
  • Perem hossza (LPR) 476 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése