MTEC 1616D38 11W IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603905
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5603905
EAN / GTIN 7291075167566
Gyártó száma 5603905
L-szám L24210 387

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, celková délka (OAL) 101 mm, závit na palec (TPI) 11 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) WH55
  • col (TPI) 11 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése