Meghajtott szerszám, radiális, ER32, Típus: 40-32-R-IM

Cikkszám: 319981 40-32-R-IM
Kedvezmény
1 802,50 €
Ár / 1 darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2027. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális, koncentrikus
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenettel, decentrális beállítható
Csatlakozások pozíciója gépnél; munkadarabnál
Befogó típus hengeres szár; szorítópatron kúp
Kapcsolódási pont kódja ZYV04000115
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 40 mm
Befogás típusa csap
Befogó mérete 32
Szárátmérő DS 40 mm
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R-IM
Szorítópatron típus ER szorítópatron
Szorítópatron méret 32
Meghajtási hossz radiális
x 100 mm
Fordulatszám max. 6 000 min-1
Szerszámhelyzet jobbos
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája Meghajtott szerszám
Belső hűtés lehetséges nem
Súly 6,622 kg
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319981 40-32-R-IM
EAN / GTIN 4067263265818
Gyártó száma 319981 40-32-R-IM
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Használható minden CNC esztergagépen Sauter revolverrel és DIN 5480 meghajtó csatlakozóval vagy BMT revolverrel DIN 1809 meghajtó csatlakozóval. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső/belső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.
IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon futáshoz teljesen alkalmas. IM kivitel – belső felfogó anyával. Dobrevolveren használható. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig. Beigazítás standard illesztőcsappal.

Előny:

  • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Nagy nyomatékok átvitele.
  • 100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
  • Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Sauter revolver: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Tartalom:

Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 319002 232AX sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

  • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre.
  • Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
  • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.
  • Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz