{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 160 mm | |
Hossz L | 65 mm | |
Horonyszélesség D + 0,01 | 12,68 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Menet | M8 | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314000 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034119 | |
Gyártó száma | 107503 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tokmány típus | 160 | 160 |
Menet | M8 | M10 |
Hossz L | 65 | 65 |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Horonyszélesség D + 0,01 | 12,68 | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák | Spirálmenetes tokmány pofák |