T290 LNMT 050204TR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606110
EAN / GTIN 7291075260601
Gyártó száma 5606110
L-szám L23910 193

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 5,75 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 2,7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 5,75 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 2,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,08 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése