ER D087A125-4-C1.00-.38 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102047
EAN / GTIN 7291075117813
Gyártó száma 3102047
L-szám L23980 2418

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,87 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,19 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár, típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 0,87”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,87”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,19”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1,58”
  • Master Insert Identification (MIID): 32 RXMT
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése